Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 5,5 kW, 3000 tr/min, (=2p), 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 112M, capteurs PTC, aluminium

  • ERIKS:12767309
Image 1
Ajouter à la liste

460,31 €/ Unitéhors TVA

556,98 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W21
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
5.5 kW
Vitesse
3000 rpm
Montage
B34BT
Nombre de pôles
2
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
112M
Rendement à 50% de charge
86.9 %
Rendement à 75% de charge
88.7 %
Rendement à 100% de charge
89.4 %
Matériau
Aluminium
Poids
68 kg
Thermistance PTC
Oui