Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 5,5 kW, 1500 tr/min, (=4p), B5T, 400/690 V, 50 Hz, W22Xdb, IEC 132S/M, fonte

  • ERIKS:13192342
Image 1
Ajouter à la liste

1 953,84 €/ Unitéhors TVA

2 364,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22Xdb
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
5.5 kW
Vitesse
1500 rpm
Montage
B5
Nombre de pôles
4
ATEX Zone
Zone 1
Tension de dimensionnement
400/690 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
132S/M
Rendement à 50% de charge
90 %
Rendement à 75% de charge
90.7 %
Rendement à 100% de charge
90.7 %
Matériau
Fonte
Thermistance PTC
Oui