1 867,08 €/ Unitéhors TVA
2 259,17 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22Xdb |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 5.5 kW |
Vitesse | 1500 rpm |
Montage | B3T |
Nombre de pôles | 4 |
ATEX Zone | Zone 1 |
Tension de dimensionnement | 400/690 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 132S/M |
Rendement à 50% de charge | 90 % |
Rendement à 75% de charge | 90.7 % |
Rendement à 100% de charge | 90.7 % |
Matériau | Fonte |
Thermistance PTC | Oui |