591,69 €/ Unitéhors TVA
715,94 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 5.5 kW |
Vitesse | 1500 rpm |
Montage | B3T |
Nombre de pôles | 4 |
Vitesse max. en charge | 1460 rpm |
Couple max. en charge | 36 Nm |
Tension de dimensionnement | 230/400 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 132S |
Rendement à 50% de charge | 89 % |
Rendement à 75% de charge | 89.6 % |
Rendement à 100% de charge | 89.7 % |
Diamètre d'arbre | 38 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 66 kg |
Thermistance PTC | Non |