597,56 €/ Unitéhors TVA
723,05 €TVA incluse
59 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W21 |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 5.5 kW |
Vitesse | 1500 rpm |
Montage | B35T |
Nombre de pôles | 4 |
Vitesse max. en charge | 1465 rpm |
Couple max. en charge | 3.66 Nm |
Tension de dimensionnement | 400/690 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 132S |
Rendement à 50% de charge | 90 % |
Rendement à 75% de charge | 90.7 % |
Rendement à 100% de charge | 90.7 % |
Diamètre d'arbre | 38 mm |
Diamètre de la bride | 300 mm |
Matériau | Aluminium |
Poids | 56 kg |
Thermistance PTC | Oui |
74,63 €/ Unitéhors TVA
90,30 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026