Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 5,5 kW, 1500 tr/min, (=4p), 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 132S, fonte

  • ERIKS:12764037
Image 1
Ajouter à la liste

591,69 €/ Unitéhors TVA

715,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
5.5 kW
Vitesse
1500 rpm
Montage
B3R
Nombre de pôles
4
Vitesse max. en charge
1460 rpm
Couple max. en charge
36 Nm
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
132S
Rendement à 50% de charge
89 %
Rendement à 75% de charge
89.6 %
Rendement à 100% de charge
89.7 %
Matériau
Fonte
Poids
66 kg
Thermistance PTC
Non