758,57 €/ Unitéhors TVA
917,87 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 5.5 kW |
Vitesse | 1000 rpm |
Montage | B3T |
Nombre de pôles | 6 |
Vitesse max. en charge | 970 rpm |
Couple max. en charge | 54.2 Nm |
Tension de dimensionnement | 400/690 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 132M/L |
Rendement à 50% de charge | 86.5 % |
Rendement à 75% de charge | 87.9 % |
Rendement à 100% de charge | 88 % |
Diamètre d'arbre | 38 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 78 kg |
Thermistance PTC | Non |
4,34 €/ Unitéhors TVA
5,25 €TVA incluse
15 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026113,89 €/ Unitéhors TVA
137,81 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202687,35 €/ Unitéhors TVA
105,69 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202612,80 €/ Unitéhors TVA
15,49 €TVA incluse
27 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026