Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 5,5 kW, 1000 tr/min, (=6p), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W21, IEC 132S, aluminium

  • ERIKS:12767505
Image 1
Ajouter à la liste

711,88 €/ Unitéhors TVA

861,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/05/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W21
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
5.5 kW
Vitesse
1000 rpm
Montage
B3T
Nombre de pôles
6
Vitesse max. en charge
970 rpm
Couple max. en charge
5.52 Nm
Tension de dimensionnement
400/690 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
132S
Rendement à 50% de charge
86 %
Rendement à 75% de charge
87 %
Rendement à 100% de charge
88 %
Matériau
Aluminium
Poids
73.2 kg
Thermistance PTC
Non