Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 5,0 kW, 750 tr/min, (=8P), 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 225S/M, capteurs PTC, fonte

  • ERIKS:12695114
Image 1
Ajouter à la liste

3 223,15 €/ Unitéhors TVA

3 900,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
18.5 kW
Vitesse
750 rpm
Montage
B3R
Nombre de pôles
8
Vitesse max. en charge
735 rpm
Couple max. en charge
240 Nm
Tension de dimensionnement
400/690 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
225S/M
Rendement à 50% de charge
89.8 %
Rendement à 75% de charge
90.3 %
Rendement à 100% de charge
90.3 %
Diamètre d'arbre
60 mm
Matériau
Fonte
Poids
377 kg
Thermistance PTC
Oui
Pièces détachées et accessoires

31,30 €/ Unitéhors TVA

37,87 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

247,02 €/ Unitéhors TVA

298,89 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

WEG Plaque à bornes M10 W22, 225/250

  • Eriks:12395108
  • Manufacturer:11206062

34,79 €/ Unitéhors TVA

42,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/02/2027

507,03 €/ Unitéhors TVA

613,51 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026