Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 45 kW, 750 tr/min, (=8P), B5T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 280S/M, capteurs PTC, fonte

  • ERIKS:12687545
Image 1
Ajouter à la liste

6 575,59 €/ Unitéhors TVA

7 956,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
45 kW
Vitesse
750 rpm
Montage
B5
Nombre de pôles
8
Tension de dimensionnement
400/690 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
280S/M
Rendement à 50% de charge
92.2 %
Rendement à 75% de charge
92.4 %
Rendement à 100% de charge
92.4 %
Diamètre d'arbre
75 mm
Diamètre de la bride
550 mm
Matériau
Fonte
Poids
720 kg
Thermistance PTC
Oui
Pièces détachées et accessoires
Product Image

WEG Plaque à bornes M12 W22, 280

  • Eriks:12395109
  • Manufacturer:11206099

73,25 €/ Unitéhors TVA

88,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027

462,90 €/ Unitéhors TVA

560,11 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

403,02 €/ Unitéhors TVA

487,65 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

637,22 €/ Unitéhors TVA

771,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027