Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 45 kW, 3000 tr/min, (=2p), B35T, 400/690 V, 50 Hz, W22Xdb, IEC 225S/M, fonte

  • ERIKS:13192294
Image 1
Ajouter à la liste

10 972,23 €/ Unitéhors TVA

13 276,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22Xdb
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
45 kW
Vitesse
3000 rpm
Montage
B35T
Nombre de pôles
2
Vitesse max. en charge
2960 rpm
Couple max. en charge
145.168 Nm
ATEX Zone
Zone 1
Tension de dimensionnement
400/690 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
225S/M
Rendement à 50% de charge
94.2 %
Rendement à 75% de charge
94.5 %
Rendement à 100% de charge
94.2 %
Matériau
Fonte
Thermistance PTC
Oui