Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 45 kW, 3000 tr/min, (=2P), 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 225S/M, capteurs PTC, fonte

  • ERIKS:12695110
Image 1
Ajouter à la liste

3 312,52 €/ Unitéhors TVA

4 008,15 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
45 kW
Vitesse
3000 rpm
Montage
B3R
Nombre de pôles
2
Vitesse max. en charge
2970 rpm
Couple max. en charge
145 Nm
Tension de dimensionnement
400/690 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
225S/M
Rendement à 50% de charge
92 %
Rendement à 75% de charge
93 %
Rendement à 100% de charge
94 %
Diamètre d'arbre
55 mm
Matériau
Fonte
Poids
380 kg
Thermistance PTC
Oui
Pièces détachées et accessoires

507,03 €/ Unitéhors TVA

613,51 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

WEG Ventilateur, plastique, W22, 225, 2P&250, 2P KU

  • Eriks:12395051
  • Manufacturer:11482640

25,27 €/ Unitéhors TVA

30,58 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

WEG Plaque à bornes M10 W22, 225/250

  • Eriks:12395108
  • Manufacturer:11206062

34,79 €/ Unitéhors TVA

42,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/02/2027
Product Image

WEG Ventilateur, W22, 225, 2P&250, 2P AL, aluminium

  • Eriks:12395090
  • Manufacturer:11101734

87,53 €/ Unitéhors TVA

105,91 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026