3 330,58 €/ Unitéhors TVA
4 030,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 45 kW |
Vitesse | 1500 rpm |
Montage | B3R |
Nombre de pôles | 4 |
Vitesse max. en charge | 1485 rpm |
Couple max. en charge | 290 Nm |
Tension de dimensionnement | 400/690 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 225S/M |
Rendement à 50% de charge | 93.5 % |
Rendement à 75% de charge | 94.1 % |
Rendement à 100% de charge | 94.2 % |
Diamètre d'arbre | 60 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 400 kg |
Thermistance PTC | Oui |
34,79 €/ Unitéhors TVA
42,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/02/2027507,03 €/ Unitéhors TVA
613,51 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026290,05 €/ Unitéhors TVA
350,96 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202626,92 €/ Unitéhors TVA
32,57 €TVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026