4 914,15 €/ Unitéhors TVA
5 946,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 45 kW |
Vitesse | 1000 rpm |
Montage | B5 |
Nombre de pôles | 6 |
Tension de dimensionnement | 400/690 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 280S/M |
Rendement à 50% de charge | 93.9 % |
Rendement à 75% de charge | 93.9 % |
Rendement à 100% de charge | 93.9 % |
Diamètre d'arbre | 75 mm |
Diamètre de la bride | 550 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 640 kg |
Thermistance PTC | Oui |
637,22 €/ Unitéhors TVA
771,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/202737,72 €/ Unitéhors TVA
45,64 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026403,02 €/ Unitéhors TVA
487,65 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202673,25 €/ Unitéhors TVA
88,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/2027