Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 45 kW, 1000 tr/min, (=6p), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22Xtb, IEC 280S/M, fonte

  • ERIKS:12996695
Image 1
Ajouter à la liste

9 823,33 €/ Unitéhors TVA

11 886,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22Xtb
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
45 kW
Vitesse
1000 rpm
Montage
B3T
Nombre de pôles
6
Vitesse max. en charge
985 rpm
Couple max. en charge
436.24 Nm
ATEX Zone
Zone 21
Tension de dimensionnement
400/690 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
280S/M
Rendement à 50% de charge
93.9 %
Rendement à 75% de charge
93.9 %
Rendement à 100% de charge
93.9 %
Matériau
Fonte
Thermistance PTC
Oui