Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 45 kW, 1000 tr/min, (=6p), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 250S/M, capteurs PTC, fonte

  • ERIKS:13025227
Image 1
Ajouter à la liste

4 204,01 €/ Unitéhors TVA

5 086,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
45 kW
Vitesse
1000 rpm
Montage
B3T
Nombre de pôles
6
Vitesse max. en charge
985 rpm
Couple max. en charge
436.24 Nm
Tension de dimensionnement
400/690 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
250S/M
Rendement à 50% de charge
92.4 %
Rendement à 75% de charge
93.9 %
Rendement à 100% de charge
93.9 %
Diamètre d'arbre
65 mm
Matériau
Fonte
Poids
490 kg
Thermistance PTC
Oui