Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 4 kW, 750 tr/min, (=8p), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 160M, capteurs PTC, fonte

  • ERIKS:13402707
Image 1
Ajouter à la liste

977,10 €/ Unitéhors TVA

1 182,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
4 kW
Vitesse
750 rpm
Montage
B3T
Nombre de pôles
8
Vitesse max. en charge
730 rpm
Couple max. en charge
52.322 Nm
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
160M
Rendement à 50% de charge
85 %
Rendement à 75% de charge
86 %
Rendement à 100% de charge
86 %
Diamètre d'arbre
42 mm
Matériau
Fonte
Poids
114 kg
Thermistance PTC
Oui