Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 4 kW, 3000 tr/min, (=2P), B5T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 112M, fonte

  • ERIKS:12687066
Image 1
Ajouter à la liste

412,12 €/ Unitéhors TVA

498,67 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
4 kW
Vitesse
3000 rpm
Montage
B5
Nombre de pôles
2
Tension de dimensionnement
400/690 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
112M
Rendement à 50% de charge
88 %
Rendement à 75% de charge
88.4 %
Rendement à 100% de charge
88.4 %
Diamètre d'arbre
28 mm
Diamètre de la bride
250 mm
Matériau
Fonte
Poids
41 kg
Thermistance PTC
Non
Pièces détachées et accessoires
Product Image

WEG Ventilateur, W22, 112, 2/4P&132, 2/4P GY, fonte

  • Eriks:12395061
  • Manufacturer:10681688

93,02 €/ Unitéhors TVA

112,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027
Product Image

WEG Bride moteur, Flasque B5, FF215, OK, W22, 112, B

  • Eriks:12362805
  • Manufacturer:12362805

82,95 €/ Unitéhors TVA

100,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027

4,93 €/ Unitéhors TVA

5,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/12/2026