450,40 €/ Unitéhors TVA
544,98 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 4 kW |
Vitesse | 3000 rpm |
Montage | B5 |
Nombre de pôles | 2 |
Vitesse max. en charge | 2910 rpm |
Couple max. en charge | 13.1 Nm |
Tension de dimensionnement | 400/690 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 112M |
Rendement à 50% de charge | 87 % |
Rendement à 75% de charge | 88.4 % |
Rendement à 100% de charge | 88.4 % |
Diamètre d'arbre | 28 mm |
Diamètre de la bride | 250 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 41 kg |
Thermistance PTC | Oui |
66,47 €/ Unitéhors TVA
80,43 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 13/11/20264,93 €/ Unitéhors TVA
5,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 15/12/202693,02 €/ Unitéhors TVA
112,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/202782,95 €/ Unitéhors TVA
100,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/2027