Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 4 kW, 3000 tr/min, (=2p), B5T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 112M, capteurs PTC, fonte

  • ERIKS:13402684
Image 1
Ajouter à la liste

450,40 €/ Unitéhors TVA

544,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
4 kW
Vitesse
3000 rpm
Montage
B5
Nombre de pôles
2
Vitesse max. en charge
2910 rpm
Couple max. en charge
13.1 Nm
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
112M
Rendement à 50% de charge
87 %
Rendement à 75% de charge
88.4 %
Rendement à 100% de charge
88.4 %
Diamètre d'arbre
28 mm
Diamètre de la bride
250 mm
Matériau
Fonte
Poids
41 kg
Thermistance PTC
Oui