Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 4 kW, 3000 tr/min, (=2P), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 112M, capteurs PTC, fonte

  • ERIKS:12687604
Image 1
Ajouter à la liste

425,79 €/ Unitéhors TVA

515,21 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
4 kW
Vitesse
3000 rpm
Montage
B3T
Nombre de pôles
2
Vitesse max. en charge
2910 rpm
Couple max. en charge
13.1 Nm
Tension de dimensionnement
400/690 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
112M
Rendement à 50% de charge
87 %
Rendement à 75% de charge
88.4 %
Rendement à 100% de charge
88.4 %
Diamètre d'arbre
28 mm
Matériau
Fonte
Poids
41 kg
Thermistance PTC
Oui
Pièces détachées et accessoires
Product Image

WEG Plaque à bornes M5 W22, 112/132

  • Eriks:12395105
  • Manufacturer:10156583

12,80 €/ Unitéhors TVA

15,49 €TVA incluse

27 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

WEG Bride moteur, Flasque B5, FF215, OK, W22, 112, B

  • Eriks:12362805
  • Manufacturer:12362805

82,95 €/ Unitéhors TVA

100,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027

66,47 €/ Unitéhors TVA

80,43 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026