393,26 €/ Unitéhors TVA
475,84 €TVA incluse
33 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W21 |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 4 kW |
Vitesse | 3000 rpm |
Montage | B35T |
Nombre de pôles | 2 |
Vitesse max. en charge | 2900 rpm |
Couple max. en charge | 1.34 Nm |
Tension de dimensionnement | 230/400 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 112M |
Rendement à 50% de charge | 87 % |
Rendement à 75% de charge | 88 % |
Rendement à 100% de charge | 88.3 % |
Matériau | Aluminium |
Poids | 42.6 kg |
Thermistance PTC | Oui |