396,46 €/ Unitéhors TVA
479,72 €TVA incluse
13 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W21 |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 4 kW |
Vitesse | 3000 rpm |
Montage | B34A |
Nombre de pôles | 2 |
Tension de dimensionnement | 230/400 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 112M |
Rendement à 50% de charge | 88.1 % |
Rendement à 75% de charge | 89.1 % |
Rendement à 100% de charge | 89.5 % |
Matériau | Aluminium |
Poids | 41 kg |
Thermistance PTC | Oui |