458,18 €/ Unitéhors TVA
554,40 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 4 kW |
Vitesse | 1500 rpm |
Montage | B3T |
Nombre de pôles | 4 |
Tension de dimensionnement | 400/690 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 112M |
Rendement à 50% de charge | 88.7 % |
Rendement à 75% de charge | 89.1 % |
Rendement à 100% de charge | 88.8 % |
Diamètre d'arbre | 28 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 44 kg |
Thermistance PTC | Non |
12,80 €/ Unitéhors TVA
15,49 €TVA incluse
27 En stock - Date de livraison estimée 13/11/20264,93 €/ Unitéhors TVA
5,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 15/12/202666,47 €/ Unitéhors TVA
80,43 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026