Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 4 kW, 1500 tr/min, (=4p), B35T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 112M, fonte

  • ERIKS:13402690
Image 1
Ajouter à la liste

482,79 €/ Unitéhors TVA

584,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
4 kW
Vitesse
1500 rpm
Montage
B35T
Nombre de pôles
4
Vitesse max. en charge
1450 rpm
Couple max. en charge
26.4 Nm
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
112M
Rendement à 50% de charge
87.5 %
Rendement à 75% de charge
88.2 %
Rendement à 100% de charge
88.6 %
Diamètre d'arbre
28 mm
Diamètre de la bride
250 mm
Matériau
Fonte
Poids
44 kg
Thermistance PTC
Non