Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 4 kW, 1500 tr/min, (=4p), B35T, 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 112M, capteurs PTC, aluminium

  • ERIKS:12767452
Image 1
Ajouter à la liste

460,22 €/ Unitéhors TVA

556,87 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W21
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
4 kW
Vitesse
1500 rpm
Montage
B35T
Nombre de pôles
4
Vitesse max. en charge
1450 rpm
Couple max. en charge
2.69 Nm
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
112M
Rendement à 50% de charge
88.7 %
Rendement à 75% de charge
89.1 %
Rendement à 100% de charge
89.1 %
Matériau
Aluminium
Poids
39.9 kg
Thermistance PTC
Oui