482,79 €/ Unitéhors TVA
584,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 4 kW |
Vitesse | 1500 rpm |
Montage | B34A |
Nombre de pôles | 4 |
Tension de dimensionnement | 400/690 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 112M |
Rendement à 50% de charge | 88.7 % |
Rendement à 75% de charge | 89.1 % |
Rendement à 100% de charge | 88.8 % |
Diamètre d'arbre | 28 mm |
Diamètre de la bride | 160 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 44 kg |
Thermistance PTC | Non |
93,02 €/ Unitéhors TVA
112,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/202782,95 €/ Unitéhors TVA
100,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/20274,93 €/ Unitéhors TVA
5,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 15/12/202662,81 €/ Unitéhors TVA
76,00 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026