Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 4 kW, 1500 tr/min, (=4p), 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 112M, fonte

  • ERIKS:12764073
Image 1
Ajouter à la liste

458,18 €/ Unitéhors TVA

554,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
4 kW
Vitesse
1500 rpm
Montage
B3R
Nombre de pôles
4
Vitesse max. en charge
1450 rpm
Couple max. en charge
26.4 Nm
Tension de dimensionnement
400/690 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
112M
Rendement à 50% de charge
87.5 %
Rendement à 75% de charge
88.2 %
Rendement à 100% de charge
88.6 %
Matériau
Fonte
Poids
44 kg
Thermistance PTC
Non