458,18 €/ Unitéhors TVA
554,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 4 kW |
Vitesse | 1500 rpm |
Montage | B3R |
Nombre de pôles | 4 |
Vitesse max. en charge | 1450 rpm |
Couple max. en charge | 26.4 Nm |
Tension de dimensionnement | 230/400 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 112M |
Rendement à 50% de charge | 87.5 % |
Rendement à 75% de charge | 88.2 % |
Rendement à 100% de charge | 88.6 % |
Matériau | Fonte |
Poids | 44 kg |
Thermistance PTC | Non |