1 881,05 €/ Unitéhors TVA
2 276,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22Xtb |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 4 kW |
Vitesse | 1000 rpm |
Montage | B3T |
Nombre de pôles | 6 |
Vitesse max. en charge | 965 rpm |
Couple max. en charge | 39.581 Nm |
ATEX Zone | Zone 21 |
Tension de dimensionnement | 400/690 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 132M |
Rendement à 50% de charge | 86 % |
Rendement à 75% de charge | 86.8 % |
Rendement à 100% de charge | 86.8 % |
Matériau | Fonte |
Thermistance PTC | Oui |