Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 4 kW, 1000 tr/min, (=6P), B35T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 132M, capteurs PTC, fonte

  • ERIKS:12687684
Image 1
Ajouter à la liste

709,28 €/ Unitéhors TVA

858,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
4 kW
Vitesse
1000 rpm
Montage
B35T
Nombre de pôles
6
Vitesse max. en charge
970 rpm
Couple max. en charge
39.4 Nm
Tension de dimensionnement
400/690 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
132M
Rendement à 50% de charge
86 %
Rendement à 75% de charge
86.8 %
Rendement à 100% de charge
86.8 %
Diamètre d'arbre
38 mm
Diamètre de la bride
300 mm
Matériau
Fonte
Poids
70 kg
Thermistance PTC
Oui
Pièces détachées et accessoires
Product Image

WEG Ventilateur, plastique, W22, 132, 6/8P KU

  • Eriks:12395043
  • Manufacturer:10016916

4,34 €/ Unitéhors TVA

5,25 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

WEG Ventilateur, W22, 132, 6/8P GY, fonte

  • Eriks:12395063
  • Manufacturer:10156758

254,52 €/ Unitéhors TVA

307,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027
Product Image

WEG Ventilateur, W22, 132, 6/8P AL, aluminium

  • Eriks:12395083
  • Manufacturer:10016926

113,89 €/ Unitéhors TVA

137,81 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

WEG Plaque à bornes M5 W22, 112/132

  • Eriks:12395105
  • Manufacturer:10156583

12,80 €/ Unitéhors TVA

15,49 €TVA incluse

27 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026