630,53 €/ Unitéhors TVA
762,94 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W21 |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 4 kW |
Vitesse | 1000 rpm |
Montage | B35T |
Nombre de pôles | 6 |
Vitesse max. en charge | 960 rpm |
Couple max. en charge | 4.06 Nm |
Tension de dimensionnement | 230/400 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 132M |
Rendement à 50% de charge | 86 % |
Rendement à 75% de charge | 86.8 % |
Rendement à 100% de charge | 86.8 % |
Matériau | Aluminium |
Poids | 66 kg |
Thermistance PTC | Non |