5 883,05 €/ Unitéhors TVA
7 118,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 37 kW |
Vitesse | 750 rpm |
Montage | B3T |
Nombre de pôles | 8 |
Tension de dimensionnement | 400/690 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 280S/M |
Rendement à 50% de charge | 91.5 % |
Rendement à 75% de charge | 92 % |
Rendement à 100% de charge | 92 % |
Diamètre d'arbre | 75 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 673 kg |
Thermistance PTC | Oui |
462,90 €/ Unitéhors TVA
560,11 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026403,02 €/ Unitéhors TVA
487,65 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026637,22 €/ Unitéhors TVA
771,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/202773,25 €/ Unitéhors TVA
88,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/2027