Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 37 kW, 750 tr/min, (=8p), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 250S/M, capteurs PTC, fonte

  • ERIKS:13025233
Image 1
Ajouter à la liste

5 036,44 €/ Unitéhors TVA

6 094,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
37 kW
Vitesse
750 rpm
Montage
B3T
Nombre de pôles
8
Vitesse max. en charge
735 rpm
Couple max. en charge
480.688 Nm
Tension de dimensionnement
400/690 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
250S/M
Rendement à 50% de charge
91.5 %
Rendement à 75% de charge
92 %
Rendement à 100% de charge
92 %
Diamètre d'arbre
65 mm
Matériau
Fonte
Poids
550 kg
Thermistance PTC
Oui