2 657,88 €/ Unitéhors TVA
3 216,03 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 37 kW |
Vitesse | 1500 rpm |
Montage | B3T |
Nombre de pôles | 4 |
Tension de dimensionnement | 400/690 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 225S/M |
Rendement à 50% de charge | 93.4 % |
Rendement à 75% de charge | 94 % |
Rendement à 100% de charge | 94.1 % |
Diamètre d'arbre | 60 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 365 kg |
Thermistance PTC | Oui |
106,57 €/ Unitéhors TVA
128,95 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202634,79 €/ Unitéhors TVA
42,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/02/2027507,03 €/ Unitéhors TVA
613,51 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202626,92 €/ Unitéhors TVA
32,57 €TVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026