2 481,06 €/ Unitéhors TVA
3 002,08 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 37 kW |
Vitesse | 1500 rpm |
Montage | B3T |
Nombre de pôles | 4 |
Vitesse max. en charge | 1480 rpm |
Couple max. en charge | 238.72 Nm |
Tension de dimensionnement | 400/690 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 200L |
Rendement à 50% de charge | 93.1 % |
Rendement à 75% de charge | 93.6 % |
Rendement à 100% de charge | 94.1 % |
Diamètre d'arbre | 55 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 284 kg |
Thermistance PTC | Oui |