Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 37 kW, 1000 tr/min, (=6P), B5T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 250S/M, capteurs PTC, fonte

  • ERIKS:12687409
Image 1
Ajouter à la liste

3 747,08 €/ Unitéhors TVA

4 533,97 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
37 kW
Vitesse
1000 rpm
Montage
B5
Nombre de pôles
6
Tension de dimensionnement
400/690 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
250S/M
Rendement à 50% de charge
93.3 %
Rendement à 75% de charge
93.5 %
Rendement à 100% de charge
93.5 %
Diamètre d'arbre
65 mm
Diamètre de la bride
550 mm
Matériau
Fonte
Poids
430 kg
Thermistance PTC
Oui
Pièces détachées et accessoires

247,02 €/ Unitéhors TVA

298,89 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

WEG Plaque à bornes M10 W22, 225/250

  • Eriks:12395108
  • Manufacturer:11206062

34,79 €/ Unitéhors TVA

42,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/02/2027

477,18 €/ Unitéhors TVA

577,39 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

WEG Boîte à bornes, 2xM63 W22, 250, 6002

  • Eriks:12395101
  • Manufacturer:11202932

159,95 €/ Unitéhors TVA

193,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027