3 605,58 €/ Unitéhors TVA
4 362,75 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 37 kW |
Vitesse | 1000 rpm |
Montage | B3T |
Nombre de pôles | 6 |
Tension de dimensionnement | 400/690 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 250S/M |
Rendement à 50% de charge | 93.3 % |
Rendement à 75% de charge | 93.5 % |
Rendement à 100% de charge | 93.5 % |
Diamètre d'arbre | 65 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 430 kg |
Thermistance PTC | Oui |
247,02 €/ Unitéhors TVA
298,89 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026159,95 €/ Unitéhors TVA
193,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/202731,30 €/ Unitéhors TVA
37,87 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202634,79 €/ Unitéhors TVA
42,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/02/2027