Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 330 kW, 3000 tr/min, (=2p), B5T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 355M/L, capteurs PTC, fonte

  • ERIKS:12728981
Image 1
Ajouter à la liste

22 592,64 €/ Unitéhors TVA

27 337,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
330 kW
Vitesse
3000 rpm
Montage
B5
Nombre de pôles
2
Vitesse max. en charge
2980 rpm
Couple max. en charge
1058 Nm
Tension de dimensionnement
400/690 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
355M/L
Rendement à 50% de charge
95.2 %
Rendement à 75% de charge
95.8 %
Rendement à 100% de charge
96 %
Diamètre d'arbre
75 mm
Diamètre de la bride
800 mm
Matériau
Fonte
Poids
1950 kg
Thermistance PTC
Oui