21 866,79 €/ Unitéhors TVA
26 458,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 330 kW |
Vitesse | 3000 rpm |
Montage | B3T |
Nombre de pôles | 2 |
Vitesse max. en charge | 2980 rpm |
Couple max. en charge | 1058 Nm |
Tension de dimensionnement | 400/690 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 355M/L |
Rendement à 50% de charge | 95.2 % |
Rendement à 75% de charge | 95.8 % |
Rendement à 100% de charge | 96 % |
Diamètre d'arbre | 75 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 1950 kg |
Thermistance PTC | Oui |