Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 315 kW, 1500 tr/min, (=4p), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22Xtb, IEC 355M/L, fonte

  • ERIKS:12996633
Image 1
Ajouter à la liste

43 979,02 €/ Unitéhors TVA

53 214,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22Xtb
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
315 kW
Vitesse
1500 rpm
Montage
B3T
Nombre de pôles
4
ATEX Zone
Zone 21
Tension de dimensionnement
400/690 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
355M/L
Rendement à 50% de charge
96.1 %
Rendement à 75% de charge
96.3 %
Rendement à 100% de charge
96.3 %
Matériau
Fonte
Thermistance PTC
Oui