24 585,30 €/ Unitéhors TVA
29 748,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 315 kW |
Vitesse | 1000 rpm |
Montage | B5 |
Nombre de pôles | 6 |
Vitesse max. en charge | 992 rpm |
Couple max. en charge | 3034 Nm |
Tension de dimensionnement | 400/690 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 355M/L |
Rendement à 50% de charge | 95.2 % |
Rendement à 75% de charge | 95.8 % |
Rendement à 100% de charge | 95.8 % |
Diamètre d'arbre | 100 mm |
Diamètre de la bride | 800 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 2150 kg |
Thermistance PTC | Oui |