Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 300 kW, 1000 tr/min, (=6p), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 355M/L, capteurs PTC, fonte

  • ERIKS:12729014
Image 1
Ajouter à la liste

23 123,88 €/ Unitéhors TVA

27 979,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
300 kW
Vitesse
1000 rpm
Montage
B3T
Nombre de pôles
6
Vitesse max. en charge
993 rpm
Couple max. en charge
2887 Nm
Tension de dimensionnement
400/690 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
355M/L
Rendement à 50% de charge
95 %
Rendement à 75% de charge
96 %
Rendement à 100% de charge
96 %
Diamètre d'arbre
100 mm
Matériau
Fonte
Poids
2150 kg
Thermistance PTC
Oui