4 172,50 €/ Unitéhors TVA
5 048,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 30 kW |
Vitesse | 750 rpm |
Montage | B3T |
Nombre de pôles | 8 |
Tension de dimensionnement | 400/690 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 250S/M |
Rendement à 50% de charge | 91 % |
Rendement à 75% de charge | 91.5 % |
Rendement à 100% de charge | 91.5 % |
Diamètre d'arbre | 65 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 490 kg |
Thermistance PTC | Oui |
477,18 €/ Unitéhors TVA
577,39 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026159,95 €/ Unitéhors TVA
193,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/202731,30 €/ Unitéhors TVA
37,87 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202634,79 €/ Unitéhors TVA
42,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/02/2027