Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 30 kW, 3000 tr/min, (=2p), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22Xdb, IEC 200M/L, fonte

  • ERIKS:13192289
Image 1
Ajouter à la liste

5 186,89 €/ Unitéhors TVA

6 276,14 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22Xdb
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
30 kW
Vitesse
3000 rpm
Montage
B3T
Nombre de pôles
2
ATEX Zone
Zone 1
Tension de dimensionnement
400/690 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
200M/L
Rendement à 50% de charge
92.2 %
Rendement à 75% de charge
93.2 %
Rendement à 100% de charge
93.5 %
Matériau
Fonte
Thermistance PTC
Oui