Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 30 kW, 3000 tr/min, (=2P), B35T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 200L, capteurs PTC, fonte

  • ERIKS:12687756
Image 1
Ajouter à la liste

2 306,32 €/ Unitéhors TVA

2 790,65 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
30 kW
Vitesse
3000 rpm
Montage
B35T
Nombre de pôles
2
Tension de dimensionnement
400/690 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
200L
Rendement à 50% de charge
92.2 %
Rendement à 75% de charge
93.2 %
Rendement à 100% de charge
93.5 %
Diamètre d'arbre
55 mm
Diamètre de la bride
400 mm
Matériau
Fonte
Poids
235 kg
Thermistance PTC
Oui
Pièces détachées et accessoires

323,19 €/ Unitéhors TVA

391,06 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

WEG Ventilateur, plastique, W22, 200, 2/4P KU

  • Eriks:12395049
  • Manufacturer:10016921

7,51 €/ Unitéhors TVA

9,09 €TVA incluse

21 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

114,81 €/ Unitéhors TVA

138,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027
Product Image

WEG Plaque à bornes M8 W22, 200

  • Eriks:12395107
  • Manufacturer:11525334

34,77 €/ Unitéhors TVA

42,07 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026