2 362,92 €/ Unitéhors TVA
2 859,13 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 30 kW |
Vitesse | 1500 rpm |
Montage | B5 |
Nombre de pôles | 4 |
Tension de dimensionnement | 400/690 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 200L |
Rendement à 50% de charge | 92.9 % |
Rendement à 75% de charge | 93.6 % |
Rendement à 100% de charge | 93.7 % |
Diamètre d'arbre | 55 mm |
Diamètre de la bride | 400 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 228 kg |
Thermistance PTC | Oui |
114,81 €/ Unitéhors TVA
138,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/20277,51 €/ Unitéhors TVA
9,09 €TVA incluse
21 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026323,19 €/ Unitéhors TVA
391,06 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026170,48 €/ Unitéhors TVA
206,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/2027