Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 30 kW, 1500 tr/min, (=4P), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 200L, capteurs PTC, fonte

  • ERIKS:12695104
Image 1
Ajouter à la liste

2 352,91 €/ Unitéhors TVA

2 847,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
30 kW
Vitesse
1500 rpm
Montage
B3T
Nombre de pôles
4
Tension de dimensionnement
400/690 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
200L
Rendement à 50% de charge
92.9 %
Rendement à 75% de charge
93.6 %
Rendement à 100% de charge
93.7 %
Diamètre d'arbre
55 mm
Matériau
Fonte
Poids
247 kg
Thermistance PTC
Oui
Pièces détachées et accessoires
Product Image

WEG Ventilateur, W22, 200, 2/4P GY, fonte

  • Eriks:12395068
  • Manufacturer:11250695

170,48 €/ Unitéhors TVA

206,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027

323,19 €/ Unitéhors TVA

391,06 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

WEG Plaque à bornes M8 W22, 200

  • Eriks:12395107
  • Manufacturer:11525334

34,77 €/ Unitéhors TVA

42,07 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

WEG Ventilateur, W22, 200, 2/4P AL, aluminium

  • Eriks:12395088
  • Manufacturer:10016931

64,64 €/ Unitéhors TVA

78,21 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026