2 305,24 €/ Unitéhors TVA
2 789,34 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 30 kW |
Vitesse | 1500 rpm |
Montage | B3T |
Nombre de pôles | 4 |
Tension de dimensionnement | 400/690 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 200L |
Rendement à 50% de charge | 92.9 % |
Rendement à 75% de charge | 93.6 % |
Rendement à 100% de charge | 93.7 % |
Diamètre d'arbre | 55 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 228 kg |
Thermistance PTC | Oui |
7,51 €/ Unitéhors TVA
9,09 €TVA incluse
26 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026114,81 €/ Unitéhors TVA
138,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/03/202734,77 €/ Unitéhors TVA
42,07 €TVA incluse
21 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026170,48 €/ Unitéhors TVA
206,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/03/2027