3 355,42 €/ Unitéhors TVA
4 060,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 30 kW |
Vitesse | 1000 rpm |
Montage | B5 |
Nombre de pôles | 6 |
Tension de dimensionnement | 400/690 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 225S/M |
Rendement à 50% de charge | 93 % |
Rendement à 75% de charge | 93.4 % |
Rendement à 100% de charge | 93.1 % |
Diamètre d'arbre | 60 mm |
Diamètre de la bride | 450 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 380 kg |
Thermistance PTC | Oui |
31,30 €/ Unitéhors TVA
37,87 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202634,79 €/ Unitéhors TVA
42,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/02/2027507,03 €/ Unitéhors TVA
613,51 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026477,18 €/ Unitéhors TVA
577,39 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026